Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-15244302 Herst.-Nr.: 8WD43080DD EAN/GTIN: 4011209378650 |
| |
|
| | |
| Adapter Anschlussdose 50mm 8WD4308-0DD Anschlussdose für Fuß, Kabelausführung seitlich, auch ohne Fuß verwendbar, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,37* | € 26,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,19* | € 27,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,62* | € 28,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,98* | € 29,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,94* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|