Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht weiß SL7-L-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-15240885
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171436
EAN/GTIN:
     4015081678280
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Dauerlicht weiß SL7-L-W

Dauerlichtmodul, Farbe klar, ohne Leuchtmittel, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= < 250 V AC/DC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: Glühlampe max. 7 W, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..250 V
Betriebsspannung bei DC:
24..250 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,96*
€ 25,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 26,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,45*
€ 27,57*
€ 5,95*
ab € 21,74*
€ 29,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,09*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,55*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,46*
Zubehör
Eaton
171290 SL7-L12
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171292 SL7-L120
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171293 SL7-L230
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171385
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171383
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
171291
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.