Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler -Einsatz, 2A, ZB MEG5777-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler -Einsatz, 2A, ZB MEG5777-0000
Raumtemperaturregler -Einsatz, 2A, ZB MEG5777-0000
Artikel-Nr.:
     3517K-13864794
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5777-0000
EAN/GTIN:
     4042811234027
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumtemperaturregler -Einsatz, 2A, ZB MEG5777-0000

Mit diesem Schneider Electric Merten System M 2A Thermostat-Einsatz für ZigBee können Sie die Innentemperatur regeln. Dieses Produkt ist kompatibel mit 2A-Relais für Hydronik-Systeme (Hydronik-Heizkörper, Hydronic UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Kommunikationsport-Protokoll dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System.
Weitere Informationen:
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drahtlos
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Geeignet für Fußbodenheizung:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
2 A
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 44,45*
€ 52,05*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 40,83*
€ 53,35*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,81*
€ 53,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,62*
€ 54,13*
1
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5779-0325
ab € 51,57*
Ähnlich
Merten
MEG5779-0319
ab € 51,57*
Ähnlich
Merten
MEG5779-0460
ab € 54,98*
Ähnlich
Merten
MEG5779-0414
ab € 54,69*
Ähnlich
Merten
MEG5779-0419
ab € 53,88*
Ähnlich
Merten
MEG5779-0403
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.