Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard IQSKHS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKHS60 Schott-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard
IQSKHS60 Schott-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Schott-Absperrhahn mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     3517K-13590194
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27985
EAN/GTIN:
     4050571377205
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil

Schott-Absperrhahn 6mm, IQS-Standard IQSKHS 60

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC / Messing vernickelt, Lösering: PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Medien Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,16*
€ 13,01*
2 Tage
1496
€ 8,90*
ab € 9,17*
€ 13,02*
€ 3,90*
ab € 10,38*
€ 14,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.