Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Flachkabel 8adrig TK81


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Telefon-Flachkabel 8adrig TK81
Telefon-Flachkabel 8adrig TK81
Artikel-Nr.:
     3517K-13283005
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000471410000
EAN/GTIN:
     4005298024383
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Telefon-Flachkabel 8adrig TK81

Flachleitung, 8x 0,14 mm², DIN 47 425, für Western-Stecker RJ45
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
8
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,4782*
€ 0,6582*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,66*
50
€ 3,90*
ab € 0,5534*
€ 0,7634*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,4782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.