| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13058817 Herst.-Nr.: 01286129 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Restdruckablassventil 3-Wege VHS40-F06B-S 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend), Serie VHS20, energiesparend, geringes Gewicht, eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich, Medium: Druckluft, Baugröße: 40, Gewicht: 349 g, Ausführung: einfachwirkend, Gewinde: G 3/4, Optionen: eingebauter Schalldämpfer (EXH-Anschluss), Zulassungen: RoHS, Medientemperatur: -5 bis 60°C (kein Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5 bis 60°C (kein Gefrieren), Prüfdruck: 1,5 MPa, Betriebsdruck: 0,1 bis 1,0 MPa Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,18* | € 71,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,31* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|