Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-12751692 Herst.-Nr.: ZB5FD59 EAN/GTIN: 3606481339270 |
| |
|
| | |
| Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 3-St. ZB5FD59 Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,034 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | sonstige | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 31 mm | Breite der Öffnung: | 37 mm | Höhe der Öffnung: | 37 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,83* | € 12,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,88* | € 12,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,05* | € 13,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|