| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-11879675 Herst.-Nr.: 00432855 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckschalter ISE80H-02-T Digitaler Druckschalter für Hochdruck, Serie ZSE/ISE80, zur korrekten Druck-Erfassung von verschiedenen, aggressiven Medien eignet, Display mit zweifarbiger LED in 4 Farbkombinationen, gegen Wasserschlag geschützte Konstruktion, Schutzart IP65, kompakte Bauform, Gehäuse und benetzte Teile (Membran, Sensor und Anschlüsse) bestehen aus Edelstahl, mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeneinheit, 2,0 m Anschlusskabel, Betriebsdruckbereich -0,1 bis 2,0 MPa, geeignet für alle Medien, die Edelstahl 630 und 304 nicht angreifen, Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC, Stromaufnahme max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,48* | € 330,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,90* | € 333,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|