Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip 829702290042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip 829702290042
Montageclip 829702290042
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-47665607
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     829702290042
EAN/GTIN:
     4260374016106
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Leuchten Montageclip

Montageclip 829702290042

Montageclip (2er-Set) aus Edelstahl für Rohrleuchten bis ø50mm, z.B. LED-Feuchtraumleuchte TUBOLA oder LED-Hochresistenzleuchte 7PROOF. Diebstahlsicher.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Durchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchten montageclip, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,99*
€ 22,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 22,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 23,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 23,74*
4 Tage
5
€ 9,45*
ab € 17,96*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
481016
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.