Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X145/35ND-P-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X145/35ND-P-SET
LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X145/35ND-P-SET
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-47657821
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450033//676
EAN/GTIN:
     4029299451771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Wannenleuchte

LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X145/35ND-P-SET

Wannenleuchte als Einzelleuchte. Schutzart IP40. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß beschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Kunststoffstirnteile in Leuchtenfarbe weiß, aus UV-beständigem Polyamid. Kunststoffwanne aus UV-beständigem PMMA mit innen liegender Längsprismenstruktur. Wannenhalteklammern aus Federstahl. Schlagfestigkeit IK04. Leuchtmittel: RIDI-TUBE.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, ridi led wannenleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,02*
€ 417,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,16*
€ 418,37*
Frei Haus
ab € 364,40*
€ 421,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 398,13*
€ 458,38*
€ 5,95*
ab € 407,64*
€ 467,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,84*
€ 497,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202631
ab € 27,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202628
ab € 42,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202629
ab € 38,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202633
ab € 43,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202634
ab € 48,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202630
ab € 48,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205022
ab € 3,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202527
ab € 19,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205020
ab € 24,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205021
ab € 26,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619SI
ab € 27,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027SI
ab € 17,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203509
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.