Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber MP 50 K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber MP 50 K3
LED-Treiber MP 50 K3
Artikel-Nr.:
     3517I-46969302
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19020
EAN/GTIN:
     4250611890200
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Treiber MP 50 K3

LED Betriebsgerät mit per Dip-Switch einstellbarem Ausgangsstrom von 350 - 1050 mA bis max. 50 W, unabhängiges Betriebsgerät mit Schutzart IP20 für den Innenbereich, Schutzklasse II, für Leuchten der Schutzklassen I und II geeignet, aktive Leistungsfaktor-Korrektur, Schutzvorrichtungen: Überspannungsschutz auf der Eingangsseite nach EN 61547, Kurzschlussschutz: Thermischer- und Überlastschutz C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,81*
€ 63,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,80*
€ 63,89*
€ 5,95*
ab € 52,60*
€ 69,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,39*
€ 77,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.