| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46966379 Herst.-Nr.: 35052 EAN/GTIN: 4034451350526 |
| |
|
| | |
| Fassung f.LED-Linienlampe 500mm S14s IP20 ws 35052 LED Lampenfassung. Geeignet um S14s Linienlampen anzuschließen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | S14s | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,20* | € 14,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,29* | € 14,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 19,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,13* | € 24,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|