| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46961094 Herst.-Nr.: 28002477 EAN/GTIN: 9006210673950 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 35W 500 #28002477 Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Kleine Bauform (97 x 43 x 30 mm), Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 800 mA, in 5 Stufen mit ADV plug Technologie (voreingestellter Strom 500 mA), Max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |