| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46951149 Herst.-Nr.: 88029 EAN/GTIN: 4034451880290 |
| |
|
| | |
| Klemmnippel Nylon go D6mm IG-M10 88029 Klemmnippel, Nylon gold, mit seitlicher Schraube, IG-M10, Durchgang Ø6mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | Gold | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 19 mm | Durchmesser: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,97* | € 1,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,08* | € 1,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 1,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|