Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splitterschutzhülle fürT5 21W 16x849mm transp 64107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splitterschutzhülle fürT5 21W 16x849mm transp 64107
Splitterschutzhülle fürT5 21W 16x849mm transp 64107
Artikel-Nr.:
     3517I-46951004
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     64107
EAN/GTIN:
     4034451641075
Suchbegriffe:
Leuchten Schutzrohr
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform

Splitterschutzhülle fürT5 21W 16x849mm transp 64107

Splitterschutzhülle für Leuchtstofflampen T5, 849cm, kompletter UV-Schutz, Splitterschutz, farbneutral, einfache Montage, leichte Reinigung, mehrfach verwendbar, lichttechnisch geprüft, erfüllt HACCP-Anforderungen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Länge:
849 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21..29 W
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK07
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,58*
€ 11,07*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 11,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.