Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D2R P32d-3 85V 35W CB 17223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Xenon D2R P32d-3 85V 35W CB 17223
Autolampe Xenon D2R P32d-3 85V 35W CB 17223
Artikel-Nr.:
     3517I-46873679
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17223
EAN/GTIN:
     4034451172234
Suchbegriffe:
Autolampen D2R
D2R-Lampen
Sockel D2R
Leuchtmittel P32d

Autolampe Xenon D2R P32d-3 85V 35W CB 17223

XENARC COOL BLUE INTENSE D2R, Faltschachtel, 66250CBI Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
P32d-3
Normbezeichnung (ECE):
D2R
Farbe:
blau
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 73,17*
€ 92,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,27*
€ 92,51*
1
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 94,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 94,00*
€ 118,12*
4
€ 5,95*
ab € 96,86*
€ 120,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.