Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofil BARdol. Laminato 1m 62399591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofil BARdol. Laminato 1m 62399591
Aluprofil BARdol. Laminato 1m 62399591
Artikel-Nr.:
     3517I-46870753
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399591
EAN/GTIN:
     4021553034621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Aluprofil BARdol. Laminato 1m 62399591

Hochwertiges Aluminium Bodenprofil, eloxiert, optimal für die nahtlose Integration in Parkett- und Laminatböden, auch für Wandmontage bei Holzvertäfelungen geeignet, Abmessung (BxH): 30mmx8,9mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
8,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 9,97*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 14,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399361
ab € 6,98*
Zubehör
Josef Barthelme
62399301
ab € 3,07*
Zubehör
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.