Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen HB3 P20d 12V 100W 81184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen HB3 P20d 12V 100W 81184
Autolampe Halogen HB3 P20d 12V 100W 81184
Artikel-Nr.:
     3517I-46854058
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81184
EAN/GTIN:
     4034451811843
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d

Autolampe Halogen HB3 P20d 12V 100W 81184

Rallye- und Sondertyp für Hauptscheinwerfer, nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
100 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
P20d
Normbezeichnung (ECE):
HB3
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, leuchtmittel p20d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,42*
€ 9,42*
€ 3,90*
ab € 7,27*
€ 10,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 12,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,545*
€ 15,295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.