Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 30000 54 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 30000 54 7035
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 30000 54 7035
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-46763086
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11730001055
EAN/GTIN:
     4061131030317
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter

Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 30000 54 7035

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
202 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,73*
€ 33,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,74*
€ 33,40*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,39*
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 37,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,13*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.