Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßrelais UP Taster 3-500W 230V MTR500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßrelais UP Taster 3-500W 230V MTR500E
Stromstoßrelais UP Taster 3-500W 230V MTR500E
Artikel-Nr.:
     3517I-46761834
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454050
EAN/GTIN:
     3760054540507
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais ac

Stromstoßrelais UP Taster 3-500W 230V MTR500E

Das Stromstoßrelais MTR500E ist mit einem elektronischen Schaltausgang ausgestattet. Die Funktionsweise gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last über einen oder mehrere verdrahtete Taster. Montage in Abzweig-, UP- und Hohlwanddosen
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
12 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
2,2 A
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,81*
€ 38,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 38,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 39,13*
€ 3,90*
ab € 30,56*
€ 39,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,60*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.