| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46666048 Herst.-Nr.: E4D12E00BH710 EAN/GTIN: 4017254157899 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler digital AC95-240V TDR 4020-105 Die mit einem Mikroprozessor arbeiteten Temperaturregler der Serie TDR 4020 zeichnen sich durch die hohe Regelgenauigkeit aus. Der Regler verarbeitet Pt 100 Fühler und ist für Tragschienenmontage ausgeführt. Digitale 4-stellige Anzeige des Istwertes und gleichzeitige Anzeige des Sollwertes. Bereich, Eingangsart und Regelfunktion über Tastatur wählbar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Reglerkanäle: | 2 | Anzahl der analogen Eingänge: | 1 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 1 | LED-Anzeige Eingänge: | ja | LED-Anzeige Ausgänge: | ja | Spannungsart: | AC | Versorgungsspannung: | 95..240 V | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 215,91* | € 262,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,46* | € 267,99* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 226,37* | € 274,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,60* | € 286,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,11* | € 287,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|