| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46466283 Herst.-Nr.: 403201 EAN/GTIN: 8424450188965 |
| |
|
| | |
| LTE-Filter bis K48, 47-694MHz TSK48FQLTE Der LTE-Filter besitzt eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität der Parameter, auch bei Witterungsveränderungen. Minimale Einkoppeldämpfung um die Ausgangsparameter so wenig wie möglich zu beeinflussen. Der LTE-Filter besitzt eine mittlere Sperrtiefe für das Frequenzband ab 694 MHz und ist mit verschiedenen Steckverbindern erhältlich. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Buchse | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Ausführung: | Sperrfilter | Frequenz: | 694..862 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,82* | € 14,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,83* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|