| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46465932 Herst.-Nr.: 00310919 EAN/GTIN: 4026187192709 |
| |
|
| | |
| Programmiergerät für LNB Konfigurat. ACX PROGRAMMER Programmiergerät für ACX SCD / SCS, USB-Anschluss, Kunststoffgehäuse, Status LED, ACX PC-Software im Lieferumfang enthalten, Programmierung über PC / Laptop Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja | Diagnosefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lnb, SPS-Ergänzungssoftware |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,08* | € 282,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,93* | € 283,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|