Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46156775
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0015
EAN/GTIN:
     4012799940159
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1850 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,42*
€ 627,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 562,18*
€ 651,42*
Frei Haus
ab € 566,74*
€ 657,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 579,64*
€ 673,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 656,93*
€ 759,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,18*
€ 668,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,81*
Zubehör
Maico
0151.0113
ab € 232,59*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 122,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.