Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 EZS 30/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46156757
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0003
EAN/GTIN:
     4012799940036
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 EZS 30/4 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1850 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 595,39*
€ 687,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,39*
€ 727,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 634,18*
€ 730,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 648,49*
€ 740,40*
Frei Haus
ab € 653,82*
€ 747,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,31*
€ 873,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,25*
€ 835,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,14*
€ 810,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,49*
€ 771,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,81*
Zubehör
Maico
0151.0113
ab € 232,59*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 122,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 476,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0817
ab € 38,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.