Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abdeckprofil 25mm 1m klar 20301281110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Abdeckprofil 25mm 1m klar 20301281110
LED-Abdeckprofil 25mm 1m klar 20301281110
Artikel-Nr.:
     3517I-46003952
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20301281110
EAN/GTIN:
     4051268112000
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

LED-Abdeckprofil 25mm 1m klar 20301281110

LED Abdeckprofil 25mm, klar, zur Abdeckung der 22mm breiten und 12mm tiefen Fräsnut, optionales Zubehör: Montageclip für Nut zur schraubenlosen Befestigung der Sticks bzw. Twin-Sticks
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 10,97*
€ 3,90*
ab € 8,72*
€ 12,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21304108008
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.