Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 200 A, AC 690 V RS200PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-45468652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS200PH
EAN/GTIN:
     5996516025048
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 200a
sicherungshalter

Sicherungshalter 200 A, AC 690 V RS200PH

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, schwarz, Sicherungseinsätze TF DD M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
aufschraubbar
Anschlussart:
Steckverbinder M12
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
200 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton sicherungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,09*
€ 235,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 242,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,95*
€ 250,23*
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 252,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,26*
€ 278,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
TC80
ab € 23,50*
Ähnlich
Eaton
TF200M315
ab € 56,62*
Ähnlich
Eaton
TBC32
ab € 22,35*
Ähnlich
Eaton
TBC25
ab € 22,43*
Ähnlich
Eaton
TBC35
ab € 23,86*
Ähnlich
Eaton
TC100M125
ab € 34,09*
Ähnlich
Eaton
TC100M160
ab € 34,47*
Ähnlich
Eaton
TC100M200
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.