| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45290314 Herst.-Nr.: RM1A48D50 EAN/GTIN: 5350035320860 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais 480VAC,3-32VDC RM1A48D50 Verschleißfreies Schalten aller Verbraucher mit Gavazzi Halbleiterrelais RM1A48D50 haben Kontaktwartungsarbeiten an Schützen ein Ende. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 50 A | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,65* | € 52,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,15* | € 52,99* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,12* | € 53,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,74* | € 53,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,98* | € 54,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|