Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR 5/8 #212898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR 5/8 #212898
Druckschalter MDR 5/8 #212898
Artikel-Nr.:
     3517I-45257179
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212898
EAN/GTIN:
     4014502212898
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckschalter MDR 5/8 #212898

Druckschalter in Drehstromausführung, Schaltvermögen 5,5 kW, 3-polig (Öffner) nach EN 60947, zusätzliches Motorschutzrelais zwingend erforderlich
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Ausschaltdruck:
2..8 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..500 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, drucktaster ip54, druckluftschalter, Druckschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 5,80*
ab € 46,13*
€ 59,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,83*
€ 82,79*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 68,49*
€ 84,68*
€ 5,95*
ab € 71,18*
€ 87,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,19*
€ 91,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Condor Pressure Control
202066
ab € 44,64*
Zubehör
Condor
202073
ab € 64,73*
Zubehör
Condor
202080
ab € 64,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.