Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 380V,16A T2S 441-11y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter 380V,16A T2S 441-11y
Positionsschalter 380V,16A T2S 441-11y
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45254289
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101058539
EAN/GTIN:
     4030661032801
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter 380V,16A T2S 441-11y

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
99 mm
Höhe des Sensors:
106 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Ausgang elektronisch:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schmersal, endlagenschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,44*
€ 177,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 184,13*
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 190,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,13*
€ 206,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.