| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45249211 Herst.-Nr.: 101163544 EAN/GTIN: 4250116200474 |
| |
|
| | |
| Leuchttaster Bedienteil rot NDLRT Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | rot | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Schaltfunktion verrastend: | nein | Tastend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schmersal leuchtmelder rot, drucktaster, schmersal drucktaster, Drucktasteraufsatz, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Betätigungselement, Tasterkopf |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,41* | € 17,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,30* | € 18,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,56* | € 19,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,90* | € 19,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,95* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|