| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45246766 Herst.-Nr.: 4000-72000-0160000 EAN/GTIN: 4048879031257 |
| |
|
| | |
| Schaltschranksteckdose VDE 250 AC/16 A 4000-72000-0160000 Modlink MSVD Steckdose Deutschland 250VAC/16A Federkraftklemmen Tragschienenmontage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | nein | Spannungsart: | AC | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein | Mit Kontroll-Leuchte: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2,5 | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,53* | € 21,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,79* | € 21,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,31* | € 24,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,33* | € 26,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,94* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|