| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45234947 Herst.-Nr.: 1SCA105237R1001 EAN/GTIN: 6417019411811 |
| |
|
| | |
| Griff OHBS3RH OHBS3RH Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz IP54 für Lasttrennschalter Türmontage Schraubmontage Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter ip54, Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,47* | € 7,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,24* | € 8,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,07* | € 10,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,24* | € 10,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,84* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|