Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895
Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45234234
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-895
EAN/GTIN:
     4045454494889
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LY-Relais

Wandler DC/DC f.Busklemme 288-895

DC-DC-Wandler
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC 18 V
Ausgangsstrom 0,4 A
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0,4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
18 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0,4 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, leistungsrelais wago, ly relais, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,6313*
€ 2,5113*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 131,46*
€ 151,39*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 166,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 149,56*
€ 172,17*
1
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 173,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.