| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45210746 Herst.-Nr.: 85350 EAN/GTIN: 4048879080071 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 85350 Effektive Restwelligkeit < 5%, Schlüssellochbefestigung, Eingangsspannung umklemmbar +/- 15V, Zulassungen: UL, cUL, CE Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 2,5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Leistungsabgabe: | 60 W | Stabilisiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafonetzgerät, Trafonetzteil, murr hutschienen netzteil 24v, murrelektronik trafonetzgerät, geregeltes netzteil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,99* | € 129,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,26* | € 135,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 115,06* | € 135,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 124,82* | € 146,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,75* | € 151,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|