| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45202727 Herst.-Nr.: 3RV10114AA100AA4 EAN/GTIN: 4011209512696 |
| | |
|
| | |
| Leistungsschalter Motorschutz 3RV1011-4AA10-0AA4 Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 12..16 A N-Auslöser 208 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Sonderausführung mit begrenzter Einschaltdauer Einsatz nur auf Anfrage Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 10..16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 156 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 3 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,42* | € 71,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,44* | € 71,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,47* | € 75,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,32* | € 76,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 67,19* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|