Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 650x550x205,IP44 FP42TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 650x550x205,IP44 FP42TN
Wandschrank,univers 650x550x205,IP44 FP42TN
Artikel-Nr.:
     3517I-45180236
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP42TN
EAN/GTIN:
     3250612666188
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Verteilertür
Wandgehäuse

Wandschrank,univers 650x550x205,IP44 FP42TN

Schrank, univers, IP44/I, 650x550x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 289,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,96*
€ 290,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 250,80*
€ 291,47*
Frei Haus
ab € 251,58*
€ 292,69*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 269,89*
€ 313,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ104N
ab € 131,91*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,28*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 15,05*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,55*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,80*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ612N
ab € 117,68*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,62*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,65*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 27,12*
Zubehör
Hager
UZ009
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.