Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG
Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG
Artikel-Nr.:
     3517I-45130583
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     34000260
EAN/GTIN:
     4018325032749
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-Not-Aus-Schalter D4 00/HS-F45-D-RG

Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Motorantrieb integriert:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,84*
€ 82,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,00*
€ 89,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 73,37*
€ 92,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,38*
€ 92,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,47*
€ 95,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.