Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 720/29


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch 720/29
Schutzschlauch 720/29
Artikel-Nr.:
     3517I-45082551
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     720/29
EAN/GTIN:
     4011126017359
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Schutzschlauch 720/29

Schutzschlauch für geschützte Verlegung von Leitungen, alterungsbeständig, ozonfest und weitestgehend beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und aromatische Kohlenwasserstoffe. Verwendbar für Schutzschlauchverschraubungen 330/... . Innen-Ø: 25,5 mm Aussen-Ø: 31,5 mm Länge: 25 m Einsatztemperaturbereich: -20° bis 80°C Werkstoff: PVC-weich Farbton: silbergrau RAL: 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31,5 mm
Innendurchmesser:
25,5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..80 °C
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,81*
25
Frei Haus
ab € 13,9568*
€ 16,9768*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 14,22*
€ 17,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,8497*
€ 21,0897*
25
€ 5,95*
ab € 18,83483*
€ 22,44483*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 420,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,77*
Ähnlich
HKL
ab € 3,47*
Ähnlich
HKL
ab € 3,65*
Ähnlich
HKL
ab € 4,56*
Ähnlich
HKL
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.