Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzgehäuse FlamoX EI30 EB-Leuchten+LS 9435-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-43957191
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9435-03
EAN/GTIN:
     4013456546080
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
brandschutzgehäuse kaiser

Brandschutzgehäuse FlamoX EI30 EB-Leuchten+LS 9435-03

Brandschutzgehäuse FlamoX® (9435-03). FlamoX®-Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher schützen Leben und Sachgüter im Brandfall. Durch den integrierten Dämmschichtbildner erhalten die Gehäuse bei Leuchten- und Lautsprechereinbauten in Brandschutzdecken die Feuerwiderstandsklasse F30 (EI30) der Decke. Sie verhindern das Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen und sichern so Fluchtwege in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
34..75 W
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
250 mm
Einbautiefe:
150 mm
Einbaulänge:
320 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brandschutzgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,95*
€ 140,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,33*
€ 141,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,90*
€ 143,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,79*
€ 145,42*
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 146,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.