Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme 0,5 mm² 2059-301/998-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-43153869
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-301/998-403
EAN/GTIN:
     4055143082679
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

SMD-Leiterplattenklemme 0,5 mm² 2059-301/998-403

SMD-Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 3 mm
1-polig
PUSH WIRE®
im Gurt
0,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..0,34 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2650
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2288*
€ 0,2588*
27 Tage
nicht lagernd
31800
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23534*
€ 0,27534*
22 Tage
nicht lagernd
31800
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,28*
Lager 3517
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24467*
€ 0,28467*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24704*
€ 0,28704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2650 Stück
€ 0,28467*
€ 0,33876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24467*
€ 0,29116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.650 Stück
Mindestbestellmenge: 2650 Stück ( entspricht € 754,3755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-189
ab € 0,5669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-859
ab € 3,56*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901
ab € 0,1741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901/018-000
ab € 0,1741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901/021-000
ab € 0,1741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.