| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42769156 Herst.-Nr.: 3042123 EAN/GTIN: 0662488421236 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Signalsäule CL50GRYALS4PCQ LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule mit Signaltongeber, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Signaltongeber: Gedichtet, Stakkato max. 94 dB Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | nein | Außendurchmesser: | 50 mm | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 174,26* | € 215,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,99* | € 217,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,89* | € 218,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,81* | € 224,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|