Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,6mm, Natur T50L-PA66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-42756989
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05409
EAN/GTIN:
     5022660019029
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 390x4,6mm, Natur T50L-PA66-NA-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19993*
€ 0,23993*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19304*
€ 0,26304*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1983*
€ 0,2683*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2181*
€ 0,2981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,49*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 5,92*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,33*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0745*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,077*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0857*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0742*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07889*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 6,177*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 846,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.