Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder weiß F-EDGE-VSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverbinder weiß F-EDGE-VSK
Kreuzverbinder weiß F-EDGE-VSK
Artikel-Nr.:
     3517I-42752505
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209044
EAN/GTIN:
     4029299496383
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene

Kreuzverbinder weiß F-EDGE-VSK

Leuchtenverbinder in Kreuz-Form für F-EDGE, 500mm x 500mm, weiß, 1 Stück, f. Pendelmont.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
517 mm
Breite:
517 mm
Höhe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,51*
€ 54,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,54*
€ 54,89*
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 55,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.