| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42668185 Herst.-Nr.: UT9192W EAN/GTIN: 8023903423631 |
| |
|
| | |
| Regendach ws, 2 Module UT9192W Regendach fu?r Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module, weiss. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Breite: | 116 mm | Höhe: | 203 mm | Tiefe: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,93* | € 146,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 117,17* | € 146,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,96* | € 151,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|