Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 01-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 01-0
Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 01-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-42665558
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007731-00
EAN/GTIN:
     4056138007844
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Unterputzgehäuse Classic Stahlblech verzinkt GU CL 01-0

Gehäuse für die Unterputzmontage aus feuerverzinktem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
154 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,18*
€ 78,36*
€ 3,50*
ab € 62,21*
€ 79,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,22*
€ 79,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,44*
€ 81,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,57*
€ 81,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007698-00
ab € 384,84*
Zubehör
Siedle & Söhne
210007699-00
ab € 386,37*
Zubehör
Siedle & Söhne
210007700-00
ab € 385,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.