Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation EV1 zweireihig TS 787 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation EV1 zweireihig TS 787 2-3
Türstation EV1 zweireihig TS 787 2-3
Artikel-Nr.:
     3517I-42656926
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78723
EAN/GTIN:
     4011459787233
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Türstation EV1 zweireihig TS 787 2-3

ROBUSTA TS 787 2-3 EV1 Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Tür
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
248 mm
Frontplatte Breite:
240 mm
Einbautiefe:
57 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,63*
€ 208,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 209,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,18*
€ 215,96*
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 218,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,60*
€ 219,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 209,94*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,16*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,27*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 225,80*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 225,96*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 266,83*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 306,28*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,06*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,49*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 351,28*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,18*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 118,34*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,10*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 130,32*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.