Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Slave PD4-S-DAA4G-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder Slave PD4-S-DAA4G-DE
Präsenzmelder Slave PD4-S-DAA4G-DE
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-41968399
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92721
EAN/GTIN:
     4007529927210
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad

Präsenzmelder Slave PD4-S-DAA4G-DE

DALI-busbetriebenes Slave-Gerät, Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät, Plug &
Play - Keine Parametrierung erforderlich, Einfache Montage, Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip54
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,24*
€ 133,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,30*
€ 143,51*
23 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 129,89*
€ 144,11*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,26*
€ 151,11*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 157,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
92759
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.