| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41879235 Herst.-Nr.: IG5940 EAN/GTIN: 4021179115605 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IG5940 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet CO-PC Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 5 mm | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 250 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,25* | € 60,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,55* | € 61,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,52* | € 61,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,33* | € 62,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,53* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|