Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 1.1b-23 #504250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 1.1b-23 #504250
Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 1.1b-23 #504250
Artikel-Nr.:
     3517I-41856637
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504250
EAN/GTIN:
     4046548044768
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter pi...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 1.1b-23 #504250

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform. Höhe Bauform 13mm IP6K9K, Schaltabstand 8mm. VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,27*
€ 119,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,18*
€ 119,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,85*
€ 120,63*
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 124,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,06*
€ 124,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.